Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Restaurador de metales

Restaurador de metales
RESTAURADOR-PARA-METAL-400GR

Nº de art. 08931211

EAN 4062856388042

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Restaurador de metales

Nº de art. 08931211

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente pasta de lijado de metales para eliminar la suciedad más resistente. Certificado NSF.

Contiene ácido cítrico activado


La suciedad resistente, como la oxidación de metales, el óxido superficial, el verdín, la cal y las incrustaciones de cal, se elimina con total fiabilidad; producto que respeta los materiales



El óxido de aluminio natural se utiliza como sustancia abrasiva


  • Permite una limpieza eficaz con distintos tamaños de grano

  • La forma esférica y la dureza* del óxido de aluminio garantizan una limpieza suave y ligera, pero potente


Aditivos protectores con propiedades humectantes


  • Conforma una superficie lisa que repele el agua

  • Muy eficaz para evitar la reaparición de suciedad


Muy viscoso, por lo que no se corre por superficies verticales



Apto para utilizarse en zonas donde se procesan o almacenan alimentos


Seguro para utilizarse en zonas de procesamiento o almacenamiento de alimentos, como cocinas profesionales, comedores públicos, mataderos, vehículos de transporte alimentario, etc.


Prueba de rendimiento

Registrado en NSF A1 (n.º: 135792), cumple con los requisitos de USDA A1

Aviso

Evite el contacto directo con los alimentos. No lo utilice en superficies de aluminio anodizado, galvanizadas o pintadas.



Recomendación: Realice una prelimpieza con un limpiador de acero inoxidable, n.º de art. 08931212. El aceite de protección de acero inoxidable, n.º de art. 08931210, optimiza el efecto de limpieza y cuidado y proporciona así un acabado perfecto de las superficies.



Escala de dureza Mohs:


  • Talco 1

  • Yeso 2

  • Apatito 5

  • Cuarzo 7

  • Óxido de aluminio (abrasivo) 8

  • Zafiro 9

  • Diamante 10
Área de aplicación

Registrado en NSF A1 (n.º: 135792), cumple con los requisitos de USDA A1

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para superficies metálicas de acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata. Se puede utilizar en vehículos, en equipos técnicos, en el hogar y en el sector de la transformación de alimentos. Para la eliminación respetuosa con el medio ambiente de la decoloración por exceso de calor. También es adecuado para el vidrio y la vitrocerámica.

Instrucciones

Aplíquelo con moderación a la superficie que se va a limpiar. Pula uniformemente con una esponja o paño húmedo frotando en un movimiento circular. Trate toda la superficie. Enjuague con agua para que no queden residuos.

Contenido

286 ml

Peso del contenido

400 g

Base química

Alcoholes grasos

Olor/fragancia

Característica

Color

Blanco

Valor de pH

1,6

Condiciones de valor de pH

a 20°C

Densidad

1,4 kg/l

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C

Sin AOX

Sin silicona

Biodegradable

Contenedor

Botella de plástico

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-500ML

Líquido de limpieza especial para la limpieza previa de superficies metálicas. Certificado NSF.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.